Motion
VG-P12RD-100

SYSTEM PLAST
VG-P12RD-100

VG-P12RD-100
Artículo MI #06903290
No. Fabricante VG-P12RD-100
Price$2.69/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-P12RD-100

VG-P12RD-100
Artículo MI #06903290
No. Fabricante VG-P12RD-100
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
Su precio$2.69/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la plaquita
    0.6800 pulg.
  • Longitud
    100.0000 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.68

Details

  • Tipo de accesorio
    CUBIERTA de barra redonda y media redonda
  • Detalles adicionales
    Resistente al desgaste
  • Dibujo CAD
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405447844
  • Tipo de raíl
    CUBIERTA de barra redonda y media redonda
  • Material de la vaina
    UHMWPE
  • UPC_NO
    787405447844

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P12RD-100
  • UHMWPE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo