Motion
NT5-R320

SYSTEM PLAST
NT5-R320

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.6250 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio pasante, 2.8750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 2.4700 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 2-1/2" sch 40
Artículo MI #06903296
No. Fabricante NT5-R320
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
NT5-R320

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.6250 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio pasante, 2.8750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 2.4700 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 2-1/2" sch 40
Artículo MI #06903296
No. Fabricante NT5-R320
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6300 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    2.4700 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    2.8750 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Cojinete de 2 piezas
  • Material de la tapa del extremo
    Plástico ABS
  • Tubo/tubo del manómetro
    2-1/2" sch 40 tubo
  • Insertar material
    Nailon lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de cojinete
    A través del orificio

Descripción general

Descripción del fabricante
NT5-R320

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good