Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1.1250 pulg.
- Grosor de la brida0.0800 pulg.
- Diámetro exterior0.9400 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Diámetro del eje0.6875 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para deslizarse sobre eje hexagonal, de modo que el diámetro exterior del adaptador se convierte en una superficie de muñón sobre la que el cojinete del rodillo puede girar. Disponible en carbono y acero inoxidable 316 .
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable