Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Diámetro interior del rodillo1.9420 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo2.2500 pulg.
- Grosor de la pared del tubo0.1540 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tubo/tubo del manómetro2-1/4" Nolu
- Catálogo del fabricante
- MaterialUHMW
- Tipo de cojineteA través del orificio