Motion
HE-2060-10

SYSTEM PLAST
HE-2060-10

HE-2060-10
Artículo MI #06903507
No. Fabricante HE-2060-10
Precio12.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
HE-2060-10

HE-2060-10
Artículo MI #06903507
No. Fabricante HE-2060-10
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
Precio12.00 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la plaquita
    0.4375 pulg.
  • Longitud
    10.0000 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    1.25
  • Altura total
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Guía de cadena y cable
  • Detalles adicionales
    Resistente al desgaste
  • Dibujo CAD
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405402362
  • Tipo de raíl
    Guía de cadena y cable
  • Material de la vaina
    UHMWPE
  • UPC_NO
    787405402362

Descripción general

Descripción del fabricante
HE-2060-10
  • Pistas de guía de cadena de rodillos Las pistas de plástico estándar se utilizan principalmente para guiar y soportar la cadena de paso doble ANSI en sistemas de transporte de cadena de arrastre y embalaje. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"