Motion
VG-GST-2.25-20

SYSTEM PLAST
VG-GST-2.25-20

Riel guía en T - Riel estándar, Blanco natural, Inserto UHMW, Canal galvanizado, 2.25 in de ancho de superficie de desgaste, 20.00 ft de longitud total
Artículo MI #06903583
No. Fabricante VG-GST-2.25-20
Precio26.77 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-GST-2.25-20

Riel guía en T - Riel estándar, Blanco natural, Inserto UHMW, Canal galvanizado, 2.25 in de ancho de superficie de desgaste, 20.00 ft de longitud total
Artículo MI #06903583
No. Fabricante VG-GST-2.25-20
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
Precio26.77 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.83 pulg.
  • Longitud
    20.00 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    2.25 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Color del raíl
    Blanco natural
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    Estándar
  • Material del canal de la vaina
    Galvanizado
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-GST-2.25-20