Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.6700 pulg.
- Longitud240 pulg.
- Radio de curvatura mínimo3
- Ancho de la superficie de desgaste0.6700 pulg.
- Ancho17 mm
Detalles
- ColorBlanco
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-GSR-20
- Número de Upc del fabricante787405398986
- MaterialUHMW-PE
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Línea de productosProductos de guía
- Tipos de productosGuías cónicas
- Color del raílBlanco natural
- Material del raílUHMW
- Tipo de raílEstándar
- Material del canal de la vainaGalvanizado
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 PSI - 5,500 psi
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete
- El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones
- Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño en el contenedor
- Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA
- Vaina galvenizada.