Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.21 pulg.
- Longitud10.00 pies
- Ancho de la superficie de desgaste1.00 pulg.
Detalles
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Color del raílBlanco natural
- Material del raílUHMW
- Tipo de raílEstándar
- Material del canal de la vainaGalvanizado
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 - 5,500 psi
- UPC_NO787405398597