Motion
VF-CRS-34

SYSTEM PLAST
VF-CRS-34

Solus® Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Zapato de retorno de cadena, 7.56 in de longitud total, Material UHMW
Artículo MI #06903724
No. Fabricante VF-CRS-34
Precio33.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CRS-34

Solus® Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Zapato de retorno de cadena, 7.56 in de longitud total, Material UHMW
Artículo MI #06903724
No. Fabricante VF-CRS-34

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7.56 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    7.5600 pulg.
  • Altura total
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.5600 pulg.
  • Radio
    6.5000 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    7.5600 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Devolución (serpentina)
  • Detalles adicionales
    Zapata de retorno de cadena para perfil de 3/4", 1/2"
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Número de catálogo del fabricante
    VF-CRS-34
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405381353
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CRS-34
  • Zapato de retorno de cadena para uso con perfil serpentino VF-CR-3834 . Diseñado con un generoso radio de entrada para alimentar la cadena suavemente sobre el perfil serpentino. Material UHMW.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron