Motion
VF-CR5-SS-0750-38

SYSTEM PLAST
VF-CR5-SS-0750-38

Eje de rodillo redondo - 0.6250 pulg. de diámetro, 7.7500 pulg. OAL, 3/8-16 Rosca, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #06903756
No. Fabricante VF-CR5-SS-0750-38
Precio53.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CR5-SS-0750-38

Eje de rodillo redondo - 0.6250 pulg. de diámetro, 7.7500 pulg. OAL, 3/8-16 Rosca, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #06903756
No. Fabricante VF-CR5-SS-0750-38
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
Precio53.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud del eje
    7.7500 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0,7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Detalles adicionales
    El eje está roscado en cada extremo.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • UPC_NO
    787405380813

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CR5-SS-0750-38

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"