Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.6800 pulg.
- Longitud4.0000 pies
- Radio de curvatura mínimo18.0000 pulg.
- Altura total6.4800 pulg.
- Ancho general1.4700 pulg.
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Tamaño del raíl6.0000 pulg.
- Altura de la superficie rodante5.7800 pulg.
- Ancho1.4700 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloBeige
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- ColorBeige
- DiseñoRiel con cuentas-Hilera única
- Superficie de enrollado de guíaCon cuentas
- Kit de hardwareVG-205-HDW-03-S38 (acero inoxidable) VG-205-HDW-03-P38 (acero chapado)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-685-PL-6-04
- Número de Upc del fabricante787405271722
- Deflexión máxima del pasador0.0100 pulg.
- Pernos de montajePerno del carro de 3/8" (no incluido)
- Material del pasadorAcero inoxidable
- Material del canal de la vainaAcero chapado
- Manómetro de acero10 ga
- Rango de temperatura-4 a 170 °F
Descripción general
- Pared de cuentas de alta resistencia. Superficie de guía de baja fricción con patrón de cordón de alta densidad. El cordón más grande en pasadores más grandes se adapta a mayores capacidades de carga. Excelente para áreas de combinador o acumulación. Canal de acero chapado calibre 10 . Rieles de pasadores de poliamida. Clavijas de acero inoxidable de 1/4 pulgadas, soportan cargas más grandes Perlas de acetal. Radio de curvatura mínimo de 18 pulgadas en cualquier dirección. El perno de carruaje de 3/8 pulgadas (no incluido) está disponible como kit de hardware VG-205-HDW-03-P38