Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.6200 pulg.
- Longitud7.0000 pies
- Radio de curvatura mínimo18.0000 pulg.
- Altura total4.6100 pulg.
- Ancho general1.4000 pulg.
- Diámetro del pasador0.1875 pulg.
- Tamaño del raíl4.0000 pulg.
- Altura de la superficie rodante3.8700 pulg.
- Ancho1.4000 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloBeige
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- ColorBeige
- DiseñoRiel con cuentas-Hilera única
- Superficie de enrollado de guíaCon cuentas
- Kit de hardwareVG-205-HDW-03-P38 (acero chapado) VG-205-HDW-03-S38 (acero inoxidable)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-684-SS-4-07
- Número de Upc del fabricante787405271043
- Deflexión máxima del pasador0.0090 pulg.
- Pernos de montajePerno del carro de 3/8" (no incluido)
- Material del pasadorAcero inoxidable
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero10 ga
- Rango de temperatura-4 a 170 °F
Descripción general
- Superficie de guía de baja fricción BeadWall con patrón de microesferas de alta densidad. Excelente para áreas combinadas o de acumulación. Canal de acero inoxidable calibre 10 . Rieles de pasadores de poliamida. Pasadores de acero inoxidable. Perlas de acetal. Radio de curvatura mínimo de 18 pulgadas en cualquier dirección. Perno de carro de 3/8 pulgadas (no incluido) disponible como kit de hardware VG-205-HDW-03-S38