Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.6200 pulg.
- Longitud10.0000 pies
- Radio de curvatura mínimo18.00 pulg.
- Altura total6.4800 pulg.
- Ancho general1.4000 pulg.
- Diámetro del pasador0.1875 pulg.
- Tamaño del raíl6.0000 pulg.
- Altura de la superficie rodante5.7800 pulg.
Detalles
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- DiseñoRiel con cuentas-Hilera única
- Superficie de enrollado de guíaCon cuentas
- Kit de hardwareVG-205-HDW-03-P38 (enchapado), VG-205-HDW-03-S38 (inoxidable)
- Catálogo del fabricante
- Deflexión máxima del pasador0.031 pulg.
- Pernos de montajeLos pernos de carro de 3/8" se venden por separado
- Material del pasadorAcero inoxidable
- Material del canal de la vainaAcero chapado
- Manómetro de acero10 ga
- Rango de temperatura-4 a 170 °F
Descripción general
- Elimina los atascos
- Sin puntos de fricción ni puentes
- Aumenta el rendimiento
- Reduce el daño al producto
- Excelente para contenedores de papel, plástico y metal