Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.6200 pulg.
- Longitud7.00 pies
- Altura total3.1600 pulg.
- Ancho general1.1300 pulg.
- Tamaño del raíl3.000 pulg.
- Altura de la superficie rodante2.4600 pulg.
- Ancho de la vaina/canal1.010 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- DiseñoRiel con cuentas de canal-Single Strand
- Superficie de enrollado de guíaCon cuentas
- Catálogo del fabricante
- Pernos de montajePernos de cabeza hexagonal de 5/16"-se venden por separado
- Material del pasadorAcero al carbono
- Material del canal de la vainaAluminio
- Rango de temperatura-4 a 170 °F
Descripción general
- Elimina los atascos
- Sin puntos de fricción ni puentes
- Aumenta el rendimiento
- Reduce el daño al producto
- Excelente para contenedores de papel, plástico y metal