Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.6200 pulg.
- Longitud4.00 pies
- Radio de curvatura mínimo12.00 pulg.
- Altura total1.9500 pulg.
- Ancho general1.1300 pulg.
- Diámetro del pasador0.1875 pulg.
- Tamaño del raíl1.500 pulg.
- Altura de la superficie rodante1.2800 pulg.
- Ancho de la vaina/canal1.010 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloTostado
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- DiseñoRiel con cuentas de canal-Single Strand
- Superficie de enrollado de guíaCon cuentas
- Catálogo del fabricante
- Pernos de montajeLos pernos de carro de 5/16" se venden por separado
- Material del pasadorAcero inoxidable
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Rango de temperatura-4 a 170°F
Descripción general
- Elimina los atascos
- Sin puntos de fricción ni puentes
- Aumenta el rendimiento
- Reduce el daño al producto
- Excelente para contenedores de papel, plástico y metal