Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.6200 pulg.
- Longitud9 pies
- Radio de curvatura mínimo12.0000 pulg.
- Altura total1.9500 pulg.
- Ancho general1.1300 pulg.
- Diámetro del pasador0.1875 pulg.
- Tamaño del raíl1.5000 pulg.
- Altura de la superficie rodante1.2800 pulg.
- Ancho de la vaina/canal1.0100 pulg.
- Ancho1.1300 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- Dibujo CAD
- ColorGris
- DiseñoRiel con cuentas de canal-Single Strand
- Superficie de enrollado de guíaCon cuentas
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-684BR-1.5-AB-09
- Número de Upc del fabricante787405269750
- Pernos de montajePerno del carro de 5/16" (no incluido)
- Material del pasadorAcero al carbono
- Material del canal de la vainaAluminio
- Rango de temperatura-4 a 170 °F
Descripción general
- Canal de aluminio Guía de cordón económica BeadRail utilizada para superficies de transporte o rieles laterales. Ranura de marco de fijación sencilla para aplicaciones horizontales y verticales. Canal de aluminio. Rieles de alfiler de poliamida gris. Pasadores de acero al carbono. Perlas de acetal gris. Radio de curvatura mínimo de 12 pulgadas en cualquier dirección.