Motion
VG-684BR-1.5-AB-08

SYSTEM PLAST
VG-684BR-1.5-AB-08

Canal de aluminio de riel con cuentas - Riel guía de 1.500 in, 8.00 pies de longitud, Canal de aluminio
Artículo MI #06904147
No. Fabricante VG-684BR-1.5-AB-08
Precio863.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-684BR-1.5-AB-08

Canal de aluminio de riel con cuentas - Riel guía de 1.500 in, 8.00 pies de longitud, Canal de aluminio
Artículo MI #06904147
No. Fabricante VG-684BR-1.5-AB-08
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
Precio863.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.6200 pulg.
  • Longitud
    8.0000 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12.0000 pulg.
  • Altura total
    1.9500 pulg.
  • Ancho general
    1.1300 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1875 pulg.
  • Tamaño del raíl
    1.5000 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    1.2800 pulg.
  • Ancho de la vaina/canal
    1.0100 pulg.
  • Ancho
    1.1300 pulg.

Detalles

  • Color de cuentas/rodillo
    Gris
  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Diseño
    Riel con cuentas de canal-Single Strand
  • Superficie de enrollado de guía
    Con cuentas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-684BR-1.5-AB-08
  • Número de Upc del fabricante
    787405269743
  • Pernos de montaje
    Perno del carro de 5/16" (no incluido)
  • Material del pasador
    Acero al carbono
  • Material del canal de la vaina
    Aluminio
  • Rango de temperatura
    -4 a 170 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-684BR-1.5-AB-08
  • Canal de aluminio Guía de cordón económica BeadRail utilizada para superficies de transporte o rieles laterales. Ranura de marco de fijación sencilla para aplicaciones horizontales y verticales. Canal de aluminio. Rieles de alfiler de poliamida gris. Pasadores de acero al carbono. Perlas de acetal gris. Radio de curvatura mínimo de 12 pulgadas en cualquier dirección.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"