Motion
VG-684BR-1.5-AB-07

SYSTEM PLAST
VG-684BR-1.5-AB-07

Canal de aluminio de riel con cuentas - Riel guía de 1.500 in, 7.00 pies de longitud, Canal de aluminio
Artículo MI #06904148
No. Fabricante VG-684BR-1.5-AB-07
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-684BR-1.5-AB-07

Canal de aluminio de riel con cuentas - Riel guía de 1.500 in, 7.00 pies de longitud, Canal de aluminio
Artículo MI #06904148
No. Fabricante VG-684BR-1.5-AB-07
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.6200 pulg.
  • Longitud
    7.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12.00 pulg.
  • Altura total
    1.9500 pulg.
  • Ancho general
    1.1300 pulg.
  • Tamaño del raíl
    1.500 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    1.2800 pulg.
  • Ancho de la vaina/canal
    1.010 pulg.

Detalles

  • Color de cuentas/rodillo
    Gris
  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Diseño
    Riel con cuentas de canal-Single Strand
  • Superficie de enrollado de guía
    Con cuentas
  • Catálogo del fabricante
  • Pernos de montaje
    Los pernos de carro de 5/16" se venden por separado
  • Material del pasador
    Acero al carbono
  • Material del canal de la vaina
    Aluminio
  • Rango de temperatura
    -4 a 170°F

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-684BR-1.5-AB-07
  • Elimina los atascos
  • Sin puntos de fricción ni puentes
  • Aumenta el rendimiento
  • Reduce el daño al producto
  • Excelente para contenedores de papel, plástico y metal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo