Motion
VG-682-PL-4-2

SYSTEM PLAST
VG-682-PL-4-2

Canal chapado del combinador de rodillos - Riel guía de 4.000 in, 2.00 pies de longitud, Canal de acero chapado
Artículo MI #06904213
No. Fabricante VG-682-PL-4-2
Precio901.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-682-PL-4-2

Canal chapado del combinador de rodillos - Riel guía de 4.000 in, 2.00 pies de longitud, Canal de acero chapado
Artículo MI #06904213
No. Fabricante VG-682-PL-4-2
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
Precio901.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.7600 pulg.
  • Longitud
    2 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    18.0000 pulg.
  • Altura total
    4.6000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del raíl
    4.0000 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    3.7800 pulg.
  • Ancho
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Color de cuentas/rodillo
    Beige
  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Color
    Beige
  • Diseño
    Combinador de rodillos
  • Superficie de enrollado de guía
    Rodillo
  • Kit de hardware
    VG-205-HDW-03-P38 (acero chapado) VG-205-HDW-03-S38 (acero inoxidable)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-682-PL-4-2
  • Número de Upc del fabricante
    787405268227
  • Deflexión máxima del pasador
    0.0030 pulg.
  • Pernos de montaje
    Perno del carro de 3/8" (no incluido)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Material del canal de la vaina
    Acero chapado
  • Manómetro de acero
    10 ga
  • Rango de temperatura
    -4 a 170 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-682-PL-4-2
  • Combinador de rodillos. Superficie de guía de baja fricción. Excelente para áreas de combinador o acumulación. Canal de acero chapado calibre 10 . Rieles de pasador de poliamida. Pasadores de acero inoxidable de 1/4 pulgadas, soportan cargas más grandes Rodillos de acetal. Radio de curvatura mínimo de 18 pulgadas en cualquier dirección. El perno de carro de 3/8 pulgadas (no incluido) está disponible como kit de hardware VG-205-HDW-03-P38

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo