Motion
VG-682-PL-2-8

SYSTEM PLAST
VG-682-PL-2-8

Canal chapado del combinador de rodillos - Riel guía de 2.000 in, 8.00 pies de longitud, Canal de acero chapado
Artículo MI #06904215
No. Fabricante VG-682-PL-2-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-682-PL-2-8

Canal chapado del combinador de rodillos - Riel guía de 2.000 in, 8.00 pies de longitud, Canal de acero chapado
Artículo MI #06904215
No. Fabricante VG-682-PL-2-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.7600 pulg.
  • Longitud
    8.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    18.00 pulg.
  • Altura total
    2.7000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del raíl
    2.000 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    1.8500 pulg.

Detalles

  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Diseño
    Combinador de rodillos
  • Superficie de enrollado de guía
    Rodillo
  • Kit de hardware
    VG-205-HDW-03-P38 (acero chapado) o VG-205-HDW-03-S38 (acero inoxidable)
  • Catálogo del fabricante
  • Deflexión máxima del pasador
    0.000 pulg.
  • Pernos de montaje
    Los pernos de carro de 3/8" se venden por separado
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Material del canal de la vaina
    Acero chapado
  • Manómetro de acero
    10 ga
  • Rango de temperatura
    -4 a 170°F

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-682-PL-2-8
  • Elimina los atascos
  • Sin puntos de fricción ni puentes
  • Aumenta el rendimiento
  • Reduce el daño al producto
  • Excelente para contenedores de papel, plástico y metal
  • Pasadores de acero inoxidable de 1/4" para soportar cargas más grandes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"