Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.7600 pulg.
- Longitud6 pies
- Radio de curvatura mínimo18.0000 pulg.
- Altura total2.7000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Tamaño del raíl2.0000 pulg.
- Altura de la superficie rodante1.8500 pulg.
- Ancho1.5000 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloBeige
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- ColorBeige
- DiseñoCombinador de rodillos
- Superficie de enrollado de guíaRodillo
- Kit de hardwareVG-205-HDW-03-P38 (acero chapado) VG-205-HDW-03-S38 (acero inoxidable)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-682-PL-2-6
- Número de Upc del fabricante787405268166
- Deflexión máxima del pasador0.000 pulg.
- Pernos de montajePerno del carro de 3/8" (no incluido)
- Material del pasadorAcero inoxidable
- Material del canal de la vainaAcero chapado
- Manómetro de acero10 ga
- Rango de temperatura-4 a 170 °F
Descripción general
- Combinador de rodillos. Superficie de guía de baja fricción. Excelente para áreas de combinador o acumulación. Canal de acero chapado calibre 10 . Rieles de pasador de poliamida. Pasadores de acero inoxidable de 1/4 pulgadas, soportan cargas más grandes Rodillos de acetal. Radio de curvatura mínimo de 18 pulgadas en cualquier dirección. El perno de carro de 3/8 pulgadas (no incluido) está disponible como kit de hardware VG-205-HDW-03-P38