Motion
VG-682-PL-10-5

SYSTEM PLAST
VG-682-PL-10-5

Canal chapado del combinador de rodillos - Riel guía de 10.000 in, 5.00 pies de longitud, Canal de acero chapado
Artículo MI #06904224
No. Fabricante VG-682-PL-10-5
Precio4,256.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-682-PL-10-5

Canal chapado del combinador de rodillos - Riel guía de 10.000 in, 5.00 pies de longitud, Canal de acero chapado
Artículo MI #06904224
No. Fabricante VG-682-PL-10-5
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
Precio4,256.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.7600 pulg.
  • Longitud
    5.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    18.00 pulg.
  • Altura total
    10.2400 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del raíl
    10.000 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    9.5100 pulg.

Detalles

  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Diseño
    Combinador de rodillos
  • Superficie de enrollado de guía
    Rodillo
  • Kit de hardware
    VG-205-HDW-03-P38 (acero chapado) o VG-205-HDW-03-S38 (acero inoxidable)
  • Catálogo del fabricante
  • Deflexión máxima del pasador
    0.045 pulg.
  • Pernos de montaje
    Los pernos de carro de 3/8" se venden por separado
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Material del canal de la vaina
    Acero chapado
  • Manómetro de acero
    10 ga
  • Rango de temperatura
    -4 a 170 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-682-PL-10-5
  • Elimina los atascos
  • Sin puntos de fricción ni puentes
  • Aumenta el rendimiento
  • Reduce el daño al producto
  • Excelente para contenedores de papel, plástico y metal
  • Pasadores de acero inoxidable de 1/4" para soportar cargas más grandes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good