Motion
VG-681-6

SYSTEM PLAST
VG-681-6

Extremos de la sección del combinador: 5.3800 pulgadas de altura total, número de ranuras 2, 1.2500 pulgadas de altura de ranura, 0,3400 pulgadas de ancho de ranura, acero
Artículo MI #06904226
No. Fabricante VG-681-6
Precio165.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-681-6

Extremos de la sección del combinador: 5.3800 pulgadas de altura total, número de ranuras 2, 1.2500 pulgadas de altura de ranura, 0,3400 pulgadas de ancho de ranura, acero
Artículo MI #06904226
No. Fabricante VG-681-6
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
Precio165.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.38 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño del tornillo de montaje
    Tornillo de cabeza hexagonal de 5/16" (no incluido)
  • Altura total
    5.3800 pulg.
  • Altura de ranura
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la ranura
    0,3400 pulg.
  • Peso
    0.90
  • Ancho
    0.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se venden por pares. Los extremos de sección están atornillados al marco del combinador de rodillos o de pared de talón. Los orificios de fijación deben perforarse in situ para el montaje.
  • Dibujo CAD
  • Color
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-681-6
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405267183
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima
    1700 °F
  • Número de ranuras
    2
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Pared de cuentas de canal de acero
  • Manómetro de acero
    10 ga
  • UPC_NO
    787405267183

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-681-6
  • Extremos de la sección del combinador de acero inoxidable calibre 10 . Se vende por pares Los extremos de la sección están atornillados al marco del BeadWall o del combinador de rodillos. Los orificios de fijación deben perforarse in situ para el montaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"