Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.75 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tamaño del tornillo de montajeTornillo de cabeza hexagonal de 5/16" (no incluido)
- Altura total2.7500 pulg.
- Altura de ranura0,7500 pulg.
- Ancho de la ranura0,3400 pulg.
- Peso0.92
- Ancho0.63 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSe venden por pares. Los extremos de sección están atornillados al marco del combinador de rodillos o de pared de talón. Los orificios de fijación deben perforarse in situ para el montaje.
- Dibujo CAD
- ColorAcero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-681-3
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405267039
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima1700 °F
- Número de ranuras2
- Línea de productosProductos de guía
- Tipos de productosPared de cuentas de canal de acero
- Manómetro de acero10 ga
- UPC_NO787405267039
Descripción general
- Extremos de la sección del combinador de acero inoxidable calibre 10 . Se vende por pares Los extremos de la sección están atornillados al marco del BeadWall o del combinador de rodillos. Los orificios de fijación deben perforarse in situ para el montaje.