Motion
VG-650-A

SYSTEM PLAST
VG-650-A

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Zapatilla de retorno de cadena, 9.58 in de longitud total, negro, material de poliamida
Artículo MI #06904232
No. Fabricante VG-650-A
Precio47.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-650-A

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Zapatilla de retorno de cadena, 9.58 in de longitud total, negro, material de poliamida
Artículo MI #06904232
No. Fabricante VG-650-A
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
Precio47.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.85, 9.58 pulg.
  • Altura total
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.34 libras, 0.8
  • Ancho
    6.5

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Detalles adicionales
    Zapatilla de retorno de cadena, poliamida
  • Color
    Negro
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-650-A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405262751
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-650-A
  • Zapato de retorno de cadena. Zapato antidesgaste con radio para guiar la cadena o el cinturón hacia el retorno. Capacidad de una o varias hebras. Diseñado para su uso con cadenas y correas de acero. Material de poliamida negro.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good