Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro de la brida1.87 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9200 pulg.
- Diámetro interior del rodillo1.6100 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo1.9000 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- ConfiguraciónCojinete de 2 piezas
- Material de la tapa del extremoPlástico ABS
- Tubo/tubo del manómetro1-1/2" sch 40 tubo
- Insertar materialNailon lubricado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405262447
- Tipo de tubo1-1/2” esquema 40 Tubo de PVC
- Tipo de cojineteA través del orificio
- UPC_NO787405262447
Descripción general
- Cojinete del extremo del rodillo
- Fácil montaje en tuberías de cualquier longitud
- Conjunto de ajuste de pegamento en tubo de PVC 40 de 1 1/2 pulgadas
- Orificio del eje pasante