Motion
VRE-640-1540-12

SYSTEM PLAST
VRE-640-1540-12

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5000 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio pasante, 1.9000 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.6100 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 1-1/2" sch 40
Artículo MI #06904234
No. Fabricante VRE-640-1540-12
Precio6.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VRE-640-1540-12

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5000 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio pasante, 1.9000 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.6100 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 1-1/2" sch 40
Artículo MI #06904234
No. Fabricante VRE-640-1540-12
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
Su precio$6.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.87 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9200 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    1.6100 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    1.9000 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Configuración
    Cojinete de 2 piezas
  • Material de la tapa del extremo
    Plástico ABS
  • Tubo/tubo del manómetro
    1-1/2" sch 40 tubo
  • Insertar material
    Nailon lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405262430
  • Tipo de tubo
    1-1/2” esquema 40 Tubo de PVC
  • Tipo de cojinete
    A través del orificio
  • UPC_NO
    787405262430

Descripción general

Descripción del fabricante
VRE-640-1540-12
  • Cojinete del extremo del rodillo
  • Fácil montaje en tuberías de cualquier longitud
  • Conjunto de ajuste de pegamento en tubo de PVC 40 de 1 1/2 pulgadas
  • Orificio del eje pasante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"