Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.2 pulg.
- Diámetro de la varilla0.6250 pulg.
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteVG-621SNN-58-58
- Número de Upc del fabricante787405261242
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosBloque cruzado
- SerieVG-621
Descripción general
- Bloque cruzado de acero inoxidable de alta resistencia. Conecta dos varillas redondas a 90 grados. VG-621NN se suministra con arandelas de seguridad y tuercas en ambos lados para mantener la varilla en su lugar cuando se necesitan ajustes menos frecuentes. Cuerpo de acero inoxidable, perillas de poliamida con insertos de latón. Herrajes de acero inoxidable. Varillas no incluidas.