Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina2.0000 pulg.
- Altura total4.2000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Peso0.80 lb
- Ancho2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBloque cruzado
- Detalles adicionalesBloque transversal para 1/2-in redondos x 1/2-in redondos con 2 tuercas
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-621SNN-12-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405261204
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Bloque cruzado de acero inoxidable de alta resistencia. Conecta dos varillas redondas a 90 grados. VG-621NN se suministra con arandelas de seguridad y tuercas en ambos lados para mantener la varilla en su lugar cuando se necesitan ajustes menos frecuentes. Cuerpo de acero inoxidable, perillas de poliamida con insertos de latón. Herrajes de acero inoxidable. Varillas no incluidas.