Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4.2000 pulg.
- Ancho máximo de la vaina2.0000 pulg.
- Altura total4.2000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla3.0000 pulg.
- Peso0.45 lb
- Ancho2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBloque cruzado
- Detalles adicionalesBloque transversal para 3/4-in redondo x 3/4-in redondo con 2 mandos
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-621S-34-34
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405261020
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Bloque cruzado de acero inoxidable de alta resistencia. Conecta dos varillas redondas a 90 grados. Los bloques transversales VG-621S estándar vienen con mandos manuales a cada lado para un ajuste rápido. Cuerpo de acero inoxidable, perillas de poliamida con insertos de latón. Herrajes de acero inoxidable. Varillas no incluidas.