Motion
VG-621NN-58-58

SYSTEM PLAST
VG-621NN-58-58

CROSS BLOQUE, POLIAMIDA, CONTRATUERCAS,
Artículo MI #06904262
No. Fabricante VG-621NN-58-58
Precio45.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-621NN-58-58

CROSS BLOQUE, POLIAMIDA, CONTRATUERCAS,
Artículo MI #06904262
No. Fabricante VG-621NN-58-58
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
Precio45.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    5.0000 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Ancho
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Bloque cruzado
  • Detalles adicionales
    Bloque transversal para 5/8-in redondos x 5/8-in redondos con 2 tuercas
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-621NN-58-58
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405260931
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-621NN-58-58
  • Bloque cruzado de alta resistencia. Conecta dos varillas redondas a 90 grados. VG-621NN se suministra con arandelas de seguridad y tuercas en ambos lados para mantener la varilla en su lugar cuando se necesitan ajustes menos frecuentes. Cuerpo y pomos de poliamida con inserciones de latón. Herrajes de acero inoxidable. Varillas no incluidas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"