Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina2.0000 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Peso0.71 lb
- Ancho2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBloque cruzado
- Detalles adicionalesBloque transversal para 1/2-in redondos x 1/2-in redondos con 2 tuercas
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-621NN-12-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405260917
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Bloque cruzado de alta resistencia. Conecta dos varillas redondas a 90 grados. VG-621NN se suministra con arandelas de seguridad y tuercas en ambos lados para mantener la varilla en su lugar cuando se necesitan ajustes menos frecuentes. Cuerpo y pomos de poliamida con inserciones de latón. Herrajes de acero inoxidable. Varillas no incluidas.