Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina2.0000 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla5.0000 pulg.
- Peso0.31 lb
- Ancho2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBloque cruzado
- Detalles adicionalesBloque transversal para 5/8-in redondo x 5/8-in redondo con 1 mando y 1 tuerca
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-621NK-58-58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405260900
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Bloque cruzado de alta resistencia. Conecta dos varillas redondas a 90 grados. VG-621NK cuenta con un mando de mano en un lado y una tuerca con arandela de seguridad en el otro lado. El lado de la perilla manual es ideal para ajustes frecuentes, mientras que la arandela de bloqueo y el lado de la tuerca son adecuados para un posicionamiento más permanente. Cuerpo y pomos de poliamida con inserciones de latón. Herrajes de acero inoxidable. Varillas no incluidas.