Motion
VG-621-12-58

SYSTEM PLAST
VG-621-12-58

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Bloque cruzado, 4 in de longitud total, Negro, 1.4100 in de ancho, Cuerpo de poliamida, Perillas de poliamida con insertos de latón, Material de material de herrajes de acero inoxidable
Artículo MI #06904269
No. Fabricante VG-621-12-58
Precio42.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-621-12-58

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Bloque cruzado, 4 in de longitud total, Negro, 1.4100 in de ancho, Cuerpo de poliamida, Perillas de poliamida con insertos de latón, Material de material de herrajes de acero inoxidable
Artículo MI #06904269
No. Fabricante VG-621-12-58
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
Precio42.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.31 lb
  • Ancho
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Bloque cruzado
  • Detalles adicionales
    Bloque transversal para 1/2-in redondo x 5/8-in redondo con 2 mandos
  • Dibujo CAD
  • Color
    Negro
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-621-12-58
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405260849
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-621-12-58
  • Bloque cruzado de alta resistencia. Conecta dos varillas redondas a 90 grados. Los bloques transversales VG-621 estándar vienen con mandos manuales a cada lado para un ajuste rápido. Cuerpo y pomos de poliamida con inserciones de latón. Herrajes de acero inoxidable. Varillas no incluidas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"