Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.7
- Ancho máximo de la vaina1.1300 pulg.
- Altura total2.8800 pulg.
- Ancho general1.1300 pulg.
- Diámetro de la varilla5.0000 pulg.
- Peso0.15 libras, 0.2
- Ancho1.7, 1.1300 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBloque cruzado
- Detalles adicionalesBloque transversal para 5/8-in redondo x 5/8-in redondo
- Dibujo CAD
- Insertar materialACETAL
- Número de catálogo del fabricanteVG-620-58-58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405260801
- MaterialACETAL
Descripción general
- Bloque transversal de varilla a varilla. Conecta dos varillas redondas a 90 grados. Acetal reforzado con perno de acero inoxidable y tuerca de latón niquelado.