Especificaciones
Dimensiones
- Longitud0.2
- Ancho máximo de la vaina1.1700 pulg.
- Ancho general1.1700 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Peso0.10 libras, 0.1
- Ancho0.6, 1.1700 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioComponentes de soporte de accesorios y sensores
- Detalles adicionalesPortaaccesorios, poliamida, calibre de 3/4"
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-618-12-34
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405260702
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Cuerpo de poliamida reforzada con cierres de acero inoxidable. Se utiliza para sujetar muchos tipos de accesorios en varillas de soporte de 1/2 pulgadas. Hay disponibles varios tamaños de orificio.