Motion
VG-617-12

SYSTEM PLAST
VG-617-12

ABRAZADERA EN T DE ACCESORIO,PA,1/2IN ORIFICIO
Artículo MI #06904280
No. Fabricante VG-617-12
Precio27.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-617-12

ABRAZADERA EN T DE ACCESORIO,PA,1/2IN ORIFICIO
Artículo MI #06904280
No. Fabricante VG-617-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.85
  • Ancho máximo de la vaina
    1.1800 pulg.
  • Ancho general
    1.1800 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.10 libras, 0.74
  • Ancho
    6.15, 1.1800 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Componentes de soporte de accesorios y sensores
  • Detalles adicionales
    Abrazadera en T, poliamida, calibre de 1/2"
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-617-12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405260627
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-617-12
  • La abrazadera en T se monta en el lateral del equipo para proporcionar soporte a los sistemas de rieles guía de tipo varilla de servicio ligero. Parte del conjunto del soporte de accesorios de la serie VG-615. Cuerpo de poliamida reforzada. Sujetadores de acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"