Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina1.1800 pulg.
- Ancho general1.1800 pulg.
- Diámetro de la varilla10mm/8mm pies cuadrados
- Peso0.10 lb
- Ancho1.1800 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioComponentes de soporte de accesorios y sensores
- Detalles adicionalesAbrazadera en T- Poliamida- Orificio 10mm
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-617-10M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405260610
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- La abrazadera en T se monta en el lateral del equipo para proporcionar soporte a los sistemas de rieles guía de tipo varilla de servicio ligero. Parte del conjunto del soporte de accesorios de la serie VG-615. Cuerpo de poliamida reforzada. Sujetadores de acero inoxidable.