Motion
VG-615A-10M-19

SYSTEM PLAST
VG-615A-10M-19

CONJUNTO DE MONTAJE DEL SENSOR, MÉTRICO
Artículo MI #06904289
No. Fabricante VG-615A-10M-19
Precio113.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-615A-10M-19

CONJUNTO DE MONTAJE DEL SENSOR, MÉTRICO
Artículo MI #06904289
No. Fabricante VG-615A-10M-19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio113.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Peso
    0.77 lb
  • Ancho
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Componentes de soporte de accesorios y sensores
  • Detalles adicionales
    Conjunto de soporte de accesorios
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-615A-10M-19
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405260481
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-615A-10M-19
  • El conjunto para los sensores de sujeción está disponible con varillas de soporte de 1/2 pulgadas y los accesorios correspondientes. El accesorio de sujeción está disponible en una variedad de tamaños de orificio, como se muestra en la tabla de números de pieza.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"