Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.4
- Ancho máximo de la vaina1.1700 pulg.
- Ancho general1.1700 pulg.
- Peso0.10 libras, 0.1
- Ancho1.6, 1.1700 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioComponentes de soporte de accesorios y sensores
- Detalles adicionalesMontaje de reflector, poliamida, calibre de 1/2"
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-614-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405260467
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Cuerpo de poliamida reforzada con cierres de acero inoxidable. Se utiliza para sujetar reflectores con un tornillo de cabeza y una tuerca o un clip de ajuste a presión sobre varillas de soporte de 1/2 pulgadas.