Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5 pulg.
- Longitud de montaje5.0000 pulg.
- Espesor del soporte0.1300 pulg.
- Ancho de montaje1.0000 pulg.
- Diámetro del orificio del sensor+/- 0,48 para sensor de 12 mm
- Tamaño del sensor12 mm
- Grosor0.13 pulg.
- Diámetro del orificio pasante0.4800 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPosiciona con precisión los sensores y reflectores. Usar con abrazadera de riel VG-022-01 para montaje ideal del sensor y ajuste rápido, por encima o por debajo del riel guía.
- AplicacionesLíneas transportadoras
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-612-50-12
- Número de Upc del fabricante787405260412
- MaterialAcero inoxidable
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosComponentes de soporte de accesorios y sensores
- SerieVG-612
Descripción general
- Acero inoxidable Posiciona con precisión los sensores y reflectores
- Usar con abrazadera de riel VG-022-01 para montaje ideal del sensor y ajuste rápido, por encima o por debajo del riel guía