Motion
VG-612-35-12

SYSTEM PLAST
VG-612-35-12

Montaje del sensor - 3.5000 in de longitud, 1.0000 in de ancho, Compatible con sensores de tamaño 12 mm, 0.1300 in de grosor, Montaje de acero inoxidable
Artículo MI #06904296
No. Fabricante VG-612-35-12
Precio23.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-612-35-12

Montaje del sensor - 3.5000 in de longitud, 1.0000 in de ancho, Compatible con sensores de tamaño 12 mm, 0.1300 in de grosor, Montaje de acero inoxidable
Artículo MI #06904296
No. Fabricante VG-612-35-12
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
Precio23.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.5 pulg.
  • Longitud de montaje
    3.5000 pulg.
  • Espesor del soporte
    0.1300 pulg.
  • Ancho de montaje
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del sensor
    +/- 0,48 para sensor de 12 mm
  • Tamaño del sensor
    12 mm
  • Grosor
    0.13 pulg.
  • Diámetro del orificio pasante
    0.4800 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Posiciona con precisión los sensores y reflectores. Usar con abrazadera de riel VG-022-01 para montaje ideal del sensor y ajuste rápido, por encima o por debajo del riel guía.
  • Aplicaciones
    Líneas transportadoras
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-612-35-12
  • Número de Upc del fabricante
    787405260399
  • Material
    Acero inoxidable
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Componentes de soporte de accesorios y sensores
  • Serie
    VG-612

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-612-35-12
  • Acero inoxidable Posiciona con precisión los sensores y reflectores
  • Usar con abrazadera de riel VG-022-01 para montaje ideal del sensor y ajuste rápido, por encima o por debajo del riel guía

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"