Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.0000 pulg.
- Carga estática máxima22000 lb
- Altura total1.8800 pulg.
- Tamaño de la rosca1-8
Detalles
- AplicaciónSoporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal.
- Material baseAcero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieSerie VG-598
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado