Motion
VG-598-01-P100-L10

SYSTEM PLAST
VG-598-01-P100-L10

Nivelador de soporte articulado de base sólida - Serie VG-598, Carga estática máx. de 22000 lb, Vástago articulado ±15° , Rosca de vástago 1-8 , Diámetro de base 4.0000 in, Sin orificios de tracción, OAL 9.8800 in, Vástago de zinc, Base de zinc
Artículo MI #06904302
No. Fabricante VG-598-01-P100-L10
Precio166.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-598-01-P100-L10

Nivelador de soporte articulado de base sólida - Serie VG-598, Carga estática máx. de 22000 lb, Vástago articulado ±15° , Rosca de vástago 1-8 , Diámetro de base 4.0000 in, Sin orificios de tracción, OAL 9.8800 in, Vástago de zinc, Base de zinc
Artículo MI #06904302
No. Fabricante VG-598-01-P100-L10
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
Su precio$166.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    22000 lb
  • Longitud total
    9.8800 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal.
  • Material base
    Acero inoxidable
  • Material de fijación
    No aplicable a este producto
  • Tipo de nivelador
    Nivelador de metal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-598
  • Base estilo enchufe
    VG-598B-01-P100 (se vende por separado)
  • Articulación del vástago
    ±15°
  • Material del vástago
    RECUBIERTO EN ZINC
  • Rosca del vástago
    1-8

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-598-01-P100-L10
  • Base y vástago sólidos chapados en zinc. Nivelador de metal para soporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno