Motion
VG-596B-01-S34

SYSTEM PLAST
VG-596B-01-S34

Base niveladora estilo socket - Serie VG-596, Tamaño de rosca 3/4-10 , Carga estática máx. 7200 lbs, Sin orificios de tracción, Diámetro de base 3.0000 in, Vástago articulado ±15° , Altura total 1.5000 in, Acero inoxidable
Artículo MI #06904304
No. Fabricante VG-596B-01-S34
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-596B-01-S34

Base niveladora estilo socket - Serie VG-596, Tamaño de rosca 3/4-10 , Carga estática máx. 7200 lbs, Sin orificios de tracción, Diámetro de base 3.0000 in, Vástago articulado ±15° , Altura total 1.5000 in, Acero inoxidable
Artículo MI #06904304
No. Fabricante VG-596B-01-S34
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    7200 lb
  • Altura total
    1.5000 pulg.
  • Rosca
    3/4-10 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal.
  • Material base
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente
    VG-596
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-596B-01-S34
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405258723
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Nivelador (metal)
  • Serie
    Serie VG-596
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-596B-01-S34
  • Base sólida de acero inoxidable
  • Nivelador de tipo toma para soporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo