Motion
VG-596B-01-P34

SYSTEM PLAST
VG-596B-01-P34

Base niveladora estilo socket - Serie VG-596, Tamaño de rosca 3/4-10 , Carga estática máx. 7200 lbs, Sin orificios de tracción, Diámetro de base 3.0000 in, Vástago articulado ±15° , Altura total 1.5000 in, Zinc
Artículo MI #06904306
No. Fabricante VG-596B-01-P34
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-596B-01-P34

Base niveladora estilo socket - Serie VG-596, Tamaño de rosca 3/4-10 , Carga estática máx. 7200 lbs, Sin orificios de tracción, Diámetro de base 3.0000 in, Vástago articulado ±15° , Altura total 1.5000 in, Zinc
Artículo MI #06904306
No. Fabricante VG-596B-01-P34
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    7200 lb
  • Altura total
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal.
  • Material base
    Zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    Serie VG-596
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-596B-01-P34

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno