Motion
VG-596-01-S34-L5

SYSTEM PLAST
VG-596-01-S34-L5

Nivelador de soporte articulado de base sólida - Serie VG-596, Carga estática máx. de 7200 lb, Vástago articulado ±15° , Rosca de vástago 3/4-10 , Diámetro de base 3.0000 in, Sin orificios de tracción, OAL 5.5000 in, Vástago de acero inoxidable, Base de acero inoxidable
Artículo MI #06904307
No. Fabricante VG-596-01-S34-L5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-596-01-S34-L5

Nivelador de soporte articulado de base sólida - Serie VG-596, Carga estática máx. de 7200 lb, Vástago articulado ±15° , Rosca de vástago 3/4-10 , Diámetro de base 3.0000 in, Sin orificios de tracción, OAL 5.5000 in, Vástago de acero inoxidable, Base de acero inoxidable
Artículo MI #06904307
No. Fabricante VG-596-01-S34-L5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    7200 lb
  • Longitud total
    5.5000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal.
  • Material base
    Acero inoxidable
  • Material de fijación
    No aplicable a este producto
  • Tipo de nivelador
    Nivelador de metal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-596
  • Base estilo enchufe
    VG-596B-01-S34 (se vende por separado)
  • Articulación del vástago
    ±15°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    3/4-10

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-596-01-S34-L5
  • Base y vástago de acero inoxidable sólido. Nivelador de metal para soporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno