Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base2.5000 pulg.
- Carga estática máxima6000 lb
- Longitud total3.2500 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal.
- Material baseAcero inoxidable
- Tipo de niveladorBase sólida - Metal
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-594
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástagoM16