Motion
VG-594-01-PM16-L3

SYSTEM PLAST
VG-594-01-PM16-L3

Nivelador de soporte articulado de base sólida - Serie VG-594, Carga estática máx. de 6000 lb, Vástago articulado ±15° , Rosca de vástago M16 , Diámetro de base 2.5000 in, Sin orificios de tracción, OAL 3.2500 in, Vástago de zinc, Base de zinc
Artículo MI #06904315
No. Fabricante VG-594-01-PM16-L3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-594-01-PM16-L3

Nivelador de soporte articulado de base sólida - Serie VG-594, Carga estática máx. de 6000 lb, Vástago articulado ±15° , Rosca de vástago M16 , Diámetro de base 2.5000 in, Sin orificios de tracción, OAL 3.2500 in, Vástago de zinc, Base de zinc
Artículo MI #06904315
No. Fabricante VG-594-01-PM16-L3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.5000 pulg.
  • Carga estática máxima
    6000 lb
  • Longitud total
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal.
  • Material base
    Zinc
  • Tipo de nivelador
    Base sólida - Metal
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-594
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Zinc
  • Rosca del vástago
    M16

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-594-01-PM16-L3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno