Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base1.8800 pulg.
- Carga estática máxima5000 lb
- Altura total1.1300 pulg.
- Rosca1/2-13 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
- Peso0.79 lb
Detalles
- AplicaciónSoporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal.
- Material baseAcero inoxidable
- Tipo de componenteVG-592
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-592B-01-S12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405258525
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosNivelador (metal)
- SerieSerie VG-592
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
Descripción general
- Base sólida de acero inoxidable
- Nivelador de tipo toma para soporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal